※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット ディープタイプ 差込角12.7x対辺10mmx75L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06927138 品番41075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)10 トラスコ品番853-0991 全長(mm)75 質量(g)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする