曜日別特売
3BDMP1207 マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx70L NAC(長堀工業) 06928976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネチックドライバーソケット12PT 6.35x対辺12mmx70L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06928976
品番
3BDMP1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
トラスコ品番
853-0949
全長(mm)
70
質量(g)
42
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
12
穴角
12角

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする