※代表画像

SCS 3515S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942677 SCS 3515S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942677 SCS 3515S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942677 SCS 3515S スタンダードスリットカラーSUS304 岩田製作所 06942677

スタンダードスリットカラーSUS304

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60(±0.1) 注文コード06942677 品番SCS 3515S
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は内径B・材質/処理・外径Dなど38種類から選べます 他の種類を見る

シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。
スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。

寸法A(mm)- 内径B(Φmm)35 外径D(Φmm)60(±0.1) 幅L(mm)15(±0.1) 寸法R(mm)6 寸法W(mm)2 寸法X(mm)23 寸法Y(mm)12 寸法d(Φmm)7 材質SUS304 付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本 トラスコ品番484-9299 止ねじM6×P1.0 六角穴付ボルトM6×25 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06942406
2020-12-10
用途:
音響用スピーカーに付随する振動吸収用の金属小物パーツを加工するため、卓上ミニ旋盤を製作しており、その後部支持部の押し6mmシャフト(スプリング装着でテンション用)を飛び出し防止のロック用に使用しています。
サービス業

シャフトとの接触面がキズが付かず大変仕上がりが良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする