シーカフレックス227

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(310mL) 注文コード 06952337 品番 227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。
空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。
速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。
1成分形で取扱いが容易。
臭いが少ない。
硬化が速い。
塗料の上塗りが可能。
タックフリータイムが従来の約半分。

種類シール剤 形態カートリッジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.31kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06952337
2025-09-16
用途:
ワイヤーホイルのエアー漏れシーリング打ち直し作業

作業してから、5年たちますが、ホイルからのエアー漏れはありませんでした。今回シール打ち直しのため再度購入しました。ホイルとの馴染みもよく現在エアー漏れもありません。

対象商品:
06952346
2025-08-20
用途:
車のコーキング
自動車・二輪車・自転車関連業

使用時が想像以上に柔らかく、車には不向きでした。硬化後は問題ありません。

対象商品:
06952337
2024-11-15
用途:
自動車板金塗装

少し堅めのシーラーですので細部には充填しにくいかもしれませんがタレにくいです。
コーキングガンでヘミング部位に使用する場合はゆっくりと作業するタイプのシーラーです。
慣れた方は柔らかい529ATをお勧めします。

4人が参考にしています
2024-11-30
用途:
車のウインド交換

適度な硬さがあり確実に接着出来て、乾燥時間も丁度良いと思います。

対象商品:
06952337
2023-12-06
用途:
キャンピングカーのアクリル窓のコーキングに使用
運輸・通信業

シリコンコーキングより性能が良いと聞き使用しました、
粘度もちょうどよく作業しやすかった。

2人が参考にしています
対象商品:
06952337
2023-11-09
用途:
自動車ボディの防振
山田商店 様 (サービス業)

最近の車両は、ガルバリウム鋼板並みにペラペラなので、経年劣化で鉄板同士が干渉し、異音が出だす。
そこでこれを注入して振動そのものを吸収。
ちょっとコツはいるが使いやすい。

5人が参考にしています
2023-03-08
用途:
キャンピングカーの窓枠接着

変性シリコーンでもいいかな、と思ったが使ってみればこっちが一枚上手。硬化後に余剰分をちぎってみたらシリコンより丈夫でなるほど、です。221は黒もあるけど227は白のみ、黒もあると嬉しいがメーカーの問題ですね。

3人が参考にしています
対象商品:
06952337
2023-02-22
用途:
ボディーパネル接合部のシール材として使用

当方の求めていたシール性を十分満たし、問題無く使用出来きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする