取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数4P
推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ5mm、刃先幅4.5mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可。(ボタンを指で押すことも可能です)
色(本体)R(赤)
材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:PPHOX(UL94V-0)
接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
種類中継用SL端子台
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.3mm2〜1.25mm2(AWG22〜AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)11
仕様機器内用接続器具
定格電圧(V)300
定格電流(A)10