ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06960932 品番 AD3102
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
外径(mm)4 刃長(mm)5 粒度100 トラスコ品番498-7403 材質ダイヤモンド 軸径(Φmm)6 全長(mm)55.5 質量(g)13 刃径(Φmm)4 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット アズワン品番65-1968-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする