曜日別特売
S-024 ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK) 06960965

ステン焼け一発

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個(280g)
注文コード
06960965
品番
S-024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ステンレスの溶接スケール(赤焼)を一発除去。
安全:人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、硝酸、クローム酸、王水等を含みません。ガス、臭気を出しません。(毒物劇物の指定外品です)
即効性:塗布して1~5分でこすりとれます。
クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちず便利です。

使用方法
溶接個所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジにて塗布して下さい。
塗布後約10分経過してから少し湿らせた柔らかい布又はスポンジにてこすりとって下さい。次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。
成分
酸化膜溶解剤・研磨剤・グリコール系溶剤・天然脂肪酸・非イオン系界面活性剤
色
白色固形
引火点(℃)
なし
揮発分
なし
燃焼性
なし
注意
※アルゴン溶接・MIG/MAG溶接等の遮蔽ガスを使う溶接には向きません。
※毒物、劇物の指定外品(研磨剤等をベースとした)ですが眼に触れたり、衣服に付着した場合は直ちに充分水洗いして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06960965
2017-04-01
用途: ステンの焼け取り

皆さんと同じで全く取れません!なんですかこの商品は!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 06960965
2016-09-15
用途: ステンレスの溶接時のやけ取り
建設業・工事業

全くと言っていい程 焼けは取れません いまだに販売していることが不思議です。

対象商品 : 06960965
2013-04-16
用途: ステン配管溶接作業

手軽にステン焼けが修正され排水の心配がなく現場での作業が楽になった。

1人が参考にしています
2015-10-16
用途: 溶接の焼け取
有限会社サンテック 様(建設業・工事業)

まったく取れません、二度と買いません。

1人が参考にしています
対象商品 : 06960965
2014-11-26
用途: ステンレスパイプの、熱による曲げ加工後の焼け取り。
I&I・FACTORY 様(サービス業)

説明書きのとうりに、3回ほどトライしたが、焼けがまったく取れません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品 : 06960965
2013-10-09
用途: SUS材溶接後の焼け取りに使用。
島田工業株式会社 様

環境に有害な物質が含まれていないと言う事で購入し、使用しましたが弊社で使用している物(ステンレスクリーナー)又は電界研磨に比べると全く焼けが取れませんでした。他に有害な物質が含まれていない焼け取り剤が有りましたら教えて頂けないでしょうか。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

一般に有害物質を含まないタイプのものは含むタイプに比べ取れにくいようです。
この商品以外の焼け取り剤は
注文コード08010344 ネルタクリーン などがあります。

対象商品 : 06960965
2010-10-25
用途: TIG溶接によるステンレスの溶接後の焼け除去に使用しました。

劇薬で無い部分は良いとしますが、効果が期待はずれでした。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。

対象商品 : 06960974
2010-09-15
用途: 溶接焼けの焼け取り

これはひどいです。全く役に立ちません。商品のPR内容とあまりに違います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想ありがとうございます。ご意見はメーカーに申し伝え、改善を検討してもらいます。宜しくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする