タイプTタイプ
用途90°ショルダー加工<Tタイプ>
付属品ロックピン(L-8)、ボール付ネジ(B-2)、チップ取替スパナ(N-3)、L型レンチ(K-4)
刃数8枚
質量(kg)11
寸法L(mm)52
シリーズフェイス・ショルダーシリーズ
加工径(mm)Φ280
適合チップT33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法D1(Φmm)280
寸法D2(Φmm)47.6(カッターアーバー径)
寸法L3(mm)15.2
寸法d2(Φmm)140
寸法A(°)90
寸法d3(Φmm)101.6
寸法d4(Φmm)17