富士元工業
富士元工業の エンドミル
富士元工業の その他エンドミル
NCエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06966276
品番
NC1614L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
1枚刃の為、ビビリが出にくい。
フジゲン独自のネガ・ポジ方式採用の為、側面・底面が美しく仕上り、底面に付くツールマークの問題をクリヤーしました。
R0.2・R0.4・R0.8のノーズRが選べます。
用途
90°ショルダー加工、溝加工
付属品
ロックピン(L-7)、L型レンチ(K-3)
刃数
1枚
シリーズ
フェイス・ショルダーシリーズ
寸法L1(mm)
80
適合チップ
C32GUR
寸法D(Φmm)
16
寸法L2(mm)
25
寸法d(Φmm)
14