富士元工業
富士元工業の フライスカッター
富士元工業の 柄付タイプ
スカットカット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06966425
品番
NK9050T-20
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。
寸法D1(Φmm)
50
寸法D2(Φmm)
20
寸法L1(mm)
85
寸法L2(mm)
35
用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
付属品
ロックピン(L-5)、チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ(K-3)
トラスコ品番
796-6954
刃数
3枚
質量(kg)
0.54
タイプ
Tタイプ
シリーズ
フェイス・ショルダーシリーズ
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90
注意
※チップは標準装備されておりませんので、別途ご用命ください。
スカットカットシリーズをご使用の際は、チップ押えネジを取付て使用して下さい。