富士元工業
富士元工業の フライスカッター
富士元工業の 柄付タイプ
スカットカット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
796-7021
付属品
ロックピン(L-5)、チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ(K-3)
注文コード
06966504
品番
NK9070T-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥47,190
この商品は
トラスコ品番・付属品
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
独自の機構で加工後の直角度が出ます。
ネガポジチップの為、裏表6コーナー使用可能です。
ダブルクランプにより耐久性がUP。
寸法D1(Φmm)
70
寸法D2(Φmm)
42
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
37
用途
90°ショルダー加工<Tタイプ>
付属品
ロックピン(L-5)、チップ押さえネジ(BB-1)、L型レンチ(K-3)
トラスコ品番
796-7021
刃数
3枚
質量(kg)
1.4
タイプ
Tタイプ
シリーズ
フェイス・ショルダーシリーズ
適合チップ
T33MOZ、T33MOR、T33GUR
寸法A(°)
90
注意
※チップは標準装備されておりませんので、別途ご用命ください。
スカットカットシリーズをご使用の際は、チップ押えネジを取付て使用して下さい。