富士元工業
富士元工業の フライスカッター
富士元工業の 柄付タイプ
シュリリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06966522
品番
NC2-1620
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
多刃による高送り・高速切削が可能。
専用チップは4コーナー使用でき経済的です。
R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
質量(g)
150
刃数
2
寸法A(°)
90
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
20
寸法D1(Φmm)
20
寸法D2(Φmm)
16
適合チップ
C32GUR
用途
90°ショルダー加工、溝加工
トラスコ品番
796-6199
注意
チップは標準装備しておりません。