シュリリン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06966531 品番 NC3-2530
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

多刃による高送り・高速切削が可能。
専用チップは4コーナー使用でき経済的です。
R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。

質量(g)400 刃数3 寸法A(°)90 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)25 寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)25 適合チップC32GUR 用途90°ショルダー加工、溝加工 トラスコ品番796-6202
注意
チップは標準装備しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする