富士元工業
富士元工業の フライスカッター
富士元工業の 柄付タイプ
シュリリン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06966547
品番
NC4-3240
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
多刃による高送り・高速切削が可能。
専用チップは4コーナー使用でき経済的です。
R0.2、R0.4、R0.8のノーズRが選べます。
質量(g)
660
刃数
4
寸法A(°)
90
寸法L1(mm)
80
寸法L2(mm)
25
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
32
適合チップ
C32GUR
用途
90°ショルダー加工、溝加工
トラスコ品番
796-6211
注意
チップは標準装備しておりません。