すみっこ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06966626 品番 SK25-30ALR
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。
ノーズRは、R0.5〜R5。
外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。
小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

寸法D1(Φmm)30 寸法D2(Φmm)25 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)15 ノーズ半径r(mm)R2.5〜R5 用途隅Rショルダーフェイス加工 付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6) トラスコ品番796-7799 刃数2枚 質量(g)450 タイプALR シリーズフェイス・ショルダーシリーズ 適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
ΦD1、L2、L3寸法はR0.5時であり、取り付けるチップのRによって寸法が若干変化します。
使用するチップに合せて本体を選んでください。ASRタイプ(R2.5以下)、ALRタイプ(R2.5〜R5)
外周刃には約0.3〜0.5°のバックテーパが付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする