SK32-60ASRL すみっこ 富士元工業 06966653

SK32-60ASRL すみっこ 富士元工業 06966653
SK32-60ASRL すみっこ 富士元工業 06966653
SK32-60ASRL すみっこ 富士元工業 06966653
SK32-60ASRL すみっこ 富士元工業 06966653

すみっこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L1(mm)150
トラスコ品番796-7861
内容量1本注文コード06966653品番SK32-60ASRL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,590

チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。
ノーズRは、R0.5~R5。
外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。
小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

用途
隅Rショルダーフェイス加工
寸法D1(Φmm)60寸法D2(Φmm)32寸法L1(mm)150寸法L2(mm)25寸法L3(mm)15ノーズ半径r(mm)R2.5以下付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6)トラスコ品番796-7861刃数4枚タイプALRシリーズフェイス・ショルダーシリーズ適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
ΦD1、L2、L3寸法はR0.5時であり、取り付けるチップのRによって寸法が若干変化します。
使用するチップに合せて本体を選んでください。ASRタイプ(R2.5以下)、ALRタイプ(R2.5~R5)
外周刃には約0.3~0.5°のバックテーパが付きます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする