すみっこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 タイプASR トラスコ品番796-7896 注文コード06966687 品番SK32-80ASR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,770
この商品はタイプ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

チップ交換により、コーナーRを変えることが可能です。
ノーズRは、R0.5〜R5。
外周刃にはバックテーパが付いており、隅R・底Rを主体に使用できます。
小径タイプはショルダー・溝加工、大径タイプはフェースミルとして使用可能。
ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。

寸法D1(Φmm)80 寸法D2(Φmm)32 寸法L1(mm)80 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)15 ノーズ半径r(mm)R2.5以下 用途隅Rショルダーフェイス加工 付属品クランプスクリュ(L-15)、トルクスレンチ(N-6) トラスコ品番796-7896 刃数4枚 タイプASR シリーズフェイス・ショルダーシリーズ 適合チップA52GNR-2R、A52GNR-5R
注意
※チップは標準装備しておりませんので、別途ご用命ください。
ΦD1、L2、L3寸法はR0.5時であり、取り付けるチップのRによって寸法が若干変化します。
使用するチップに合せて本体を選んでください。ASRタイプ(R2.5以下)、ALRタイプ(R2.5〜R5)
外周刃には約0.3〜0.5°のバックテーパが付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする