ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの ロータリーバー
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
06985143
品番
BS1222
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
8
全長(mm)
45
軸径(Φmm)
2.34
トラスコ品番
498-8817
形状
円形
質量(g)
15
対応材質
樹脂・ゴム、アルミニウム・銅