曜日別特売
MC4001 ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100 ミニター 06993945

ミニモ 電着ダイヤモンドブレード Φ100

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード06993945品番MC4001
参考基準価格(税別)¥41,260販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径(Φmm)100厚さ(mm)1穴径(Φmm)25.4トラスコ品番852-4006質量(g)85対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする