曜日別特売
S210-2P SUS FKM S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器 06999352

S210-2P SUS FKM S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器 06999352
S210-2P SUS FKM S210カプラ プラグ(油圧用) 日東工器 06999352

S210カプラ プラグ(油圧用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじ径TRc1/4
相手側取付サイズR1/4(PT1/4)
内容量1個注文コード06999352品番S210-2P SUS FKM
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。
独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。
接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。
自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。

相手側取付サイズR1/4(PT1/4)ねじ径TRc1/4耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)寸法Hp(mm)二面19×Φ22適合流体水、作動油、ガス、蒸気寸法Lp(mm)50.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])推奨:28(286)寸法C(mm)20最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)材質(シール)ふっ素ゴムバルブ構造両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~180質量(g)75材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする