アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07007043 品番 UAC-26-164-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。

寸法A(mm)26 寸法C(mm)11 寸法H(mm)57 寸法L(mm)178 寸法L1(mm)164 寸法LC(mm)6.5 寸法Lr(mm)17 寸法R(mm)6.3 寸法h(mm)40 材質/仕上アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒) 質量(g)209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする