NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07008644
品番
RC-T02-3-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
1.4
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35.7〜214]
流量(L/min)
2
バルブ種類
圧力制御弁