NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
リモートコントロールリリーフバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07008662
品番
RCD-T02-3-11
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
リリーフバルブ、レデュシングバルブなどバランスピストンタイプの圧力制御弁のベントポートに接続することにより、圧力を容易に遠隔制御することができます。
直動形のリリーフ弁としても使用できます。
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
2.1
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35.7〜214]
流量(L/min)
15
バルブ種類
圧力制御弁