圧力制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008687 品番 CG-T03-3-21
参考基準価格(税別)¥90,700 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合に用います。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は自動的に調整され、一定の圧力を保持します。
ベントポートにリモートコントロールバルブを接続することにより、調整圧力を遠隔制御することができます。

寸法A(mm)146 寸法B(mm)118.5 寸法C(mm)52 寸法D(mm)23 寸法E(mm)52.5 寸法F(mm)19 寸法G(mm)35 寸法H(mm)70 寸法J(mm)40 寸法K(mm)54 寸法L(mm)63 寸法M(mm)36 最高使用圧力(MPa)21 仕様レデューシングアンドチェックバルブ 質量(kg)3.6 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35.7〜214] 流量(L/min)50 バルブ種類圧力制御弁

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする