寸法A(mm)146
寸法B(mm)118.5
寸法C(mm)62
寸法D(mm)45.1
寸法E(mm)52.5
寸法F(mm)19
寸法G(mm)35
寸法H(mm)89
寸法J(mm)60
寸法K(mm)88
寸法L(mm)4
寸法M(mm)60
最高使用圧力(MPa)21
付属品M10×75L 4本
仕様レデューシングアンドチェックバルブ
質量(kg)4.2
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5〜21[35.7〜214]
流量(L/min)50
バルブ種類圧力制御弁