スロットルバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008775 品番 FR-G03-10
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。

寸法HA(mm)63 寸法HB(mm)60 寸法HC(mm)52 寸法HD(mm)40 寸法LA(mm)130.5 寸法LB(mm)85 寸法LC(mm)45 寸法LD(mm)15 寸法LE(mm)65 寸法LF(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 付属品ボルト:M8×65L 4本 質量(kg)1.7 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)30 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.15[1.5] バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする