曜日別特売
CFR-T03-10 スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越) 07008793

CFR-T03-10 スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越) 07008793
CFR-T03-10 スロットルアンドチェックバルブ NACHI(不二越) 07008793

スロットルアンドチェックバルブ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
内容量1台流量(L/min)30注文コード07008793品番CFR-T03-10
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。

寸法DA(Φmm)38寸法DB(Φmm)40寸法HA(mm)130.5寸法HB(mm)85寸法HC(mm)35寸法LA(mm)66寸法LB(mm)21.5寸法SA(mm)7寸法SB(mm)6寸法SC(mm)1最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径3/8ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)30クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.15[1.5]バルブ種類流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする