スロットルアンドチェックバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 流量(L/min)75 注文コード07008802 品番CFR-T06-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は流量など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。
ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。
内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。

寸法DA(Φmm)55 寸法DB(Φmm)55 寸法HA(mm)175.5 寸法HB(mm)123 寸法HC(mm)55 寸法LA(mm)95 寸法LB(mm)30.5 寸法SA(mm)10 寸法SB(mm)9 寸法SC(mm)1 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)3 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)75 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする