流量制御弁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07008836 品番CTS-G01-2-11
参考基準価格(税別)¥87,200 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。
10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。
制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。
各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。

最高使用圧力(MPa)10.5 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 仕様フローコントロールアンドチェックバルブ 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする