流量制御弁

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008854 品番 CFT-G02-8-22
参考基準価格(税別)¥106,900 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。
従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。

最高使用圧力(MPa)21 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)8 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする