フィードコントロールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07008924 品番 TL-G03-8-11
参考基準価格(税別)¥79,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

非常に小形軽量。
工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。
各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。
ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。
ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。

最高使用圧力(MPa)7 付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本 仕様一段フィードコントロールバルブ 質量(kg)2.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)8 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)35 バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする