NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
ライトアングルチェックバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07008942
品番
CA-T03-3-20
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
油の流れ方向を90°転換するライトアングルタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
寸法DA(Φmm)
52
寸法DB(Φmm)
40
寸法HA(mm)
91
寸法HB(mm)
81
寸法HC(mm)
45
寸法HD(mm)
10
寸法LA(mm)
59
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
1
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.50[5.1]
バルブ種類
方向制御弁