NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
インラインチェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07008985
品番
CN-T03-3-11
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)
0.4
管接続口径
3/8
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
30
寸法BB(mm)
27
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.50[5.1]
寸法LA(mm)
70
寸法BA(mm)
31.2
バルブ種類
方向制御弁