NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
インラインチェックバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009012
品番
CN-T10-1-11
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
軸方向にのみ流れるインラインタイプのチェックバルブです。
所定のクラッキング圧力をもって、一方向に自由に油を通過させますが逆方向の油の流れは阻止します。
質量(kg)
2.2
管接続口径
1 1/4
最高使用圧力(MPa)
21
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
190
寸法BB(mm)
60
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.04[0.4]
寸法LA(mm)
130
寸法BA(mm)
69.3
バルブ種類
方向制御弁