NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
パイロットチェックバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009037
品番
CP-T03-1-20
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。
非常にコンパクトです。
寸法BA(mm)
84
寸法BB(mm)
65
寸法BC(mm)
54
寸法BD(mm)
32
寸法LA(mm)
146
寸法LB(mm)
106
寸法LC(mm)
61
寸法LD(mm)
46
寸法LE(mm)
30
寸法LF(mm)
15
寸法LH(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
21
質量(kg)
3.8
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
接続方式
ねじ接続形
流量(L/min)
40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:弁:小弁=1:0.35:0.05
バルブ種類
方向制御弁