寸法BA(mm)122
寸法BB(mm)76
寸法BC(mm)64
寸法BD(mm)41
寸法LA(mm)180
寸法LB(mm)140
寸法LC(mm)85
寸法LD(mm)66
寸法LE(mm)30
寸法LF(mm)15
寸法LH(mm)10
最高使用圧力(MPa)21
質量(kg)7
管接続口径3/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
流量(L/min)110
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]
面積比パイロットピストン:弁:小弁=1:0.37:0.03
バルブ種類方向制御弁