パイロットチェックバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07009055 品番 CP-T03-1-B-20
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

通常はチェックバルブと同じように一方向にのみ油を通過させますが、外部からのパイロット圧力により、チェックバルブを押し上げれば、逆流させることができます。
非常にコンパクトです。

寸法BA(mm)84 寸法BB(mm)65 寸法BC(mm)54 寸法BD(mm)32 寸法LA(mm)174 寸法LB(mm)106 寸法LC(mm)61 寸法LD(mm)46 寸法LE(mm)58 寸法LF(mm)39 寸法LG(mm)16 寸法LH(mm)10 最高使用圧力(MPa)21 仕様外部ドレン形 質量(kg)4.7 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0] 面積比パイロットピストン:弁:小弁=1:0.35:0.05 バルブ種類方向制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする