NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009082
品番
DMA-G01-C5-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。
最高使用圧力(MPa)
35
種別
オールポーツブロック
作動方式
スプリングセンタ形
スプールストローク(mm)
4×2
ポジション
3ポジション
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm
2
])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁