NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ベースブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009265
品番
MOB-01Y-W4-10
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
260
寸法LB(mm)
236
寸法LE(mm)
150
寸法LF(mm)
100
寸法P(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
11.8
管接続口径
3/8
流量(L/min)
40