NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ベースブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法N(mm)
4
注文コード
07009317
品番
MOB-03X-B4-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥79,800
この商品は
寸法N
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
360
寸法LB(mm)
344
寸法LC(mm)
80
寸法LD(mm)
160
寸法LE(mm)
240
寸法LF(mm)
-
寸法M(mm)
16
寸法N(mm)
4
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
18.4
管接続口径
1/2
流量(L/min)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07009317
MOB-03X-B4-10
47978104
MOB-03X-B4-30
油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)
1個
¥
61,980
税込
¥
68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です