NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ベースブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009326
品番
MOB-03X-B5-30
参考基準価格(税別)
¥121,800
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
寸法LA(mm)
440
寸法LB(mm)
424
寸法LC(mm)
80
寸法LD(mm)
160
寸法LE(mm)
240
寸法LF(mm)
320
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
5
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
22.4
管接続口径
1/2
流量(L/min)
80