リリーフモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07009335 品番 OR-G01-P1-20
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.5 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])〜7[〜71.4] 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする