NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
リリーフモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009344
品番
OR-G01-P3-20
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
リリーフバルブをモジュラー化したもので、油圧回路の最高圧力を制御し安全弁としても働きます。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.5
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜25[35.7〜255]
流量(L/min)
50
制御ポート
Pポート
バルブ種類
圧力制御弁