NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07009353
品番
OG-G01-PC-21
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
0.15〜3.5[1.5〜35.7]
流量(L/min)
50
制御ポート
Pポート
バルブ種類
圧力制御弁