レデューシングモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07009362 品番 OG-G01-P1-21
参考基準価格(税別)¥48,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8〜7[8.2〜71.4] 流量(L/min)50 制御ポートPポート バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする