NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
Bポートパイロットチェックモジュラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07009441
品番
OCP-G01-B1-21
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
1.2
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.2[2.0]
面積比
パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37
制御ポート
Bポート
バルブ種類
方向制御弁