フローレギュレーターモジュラーバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07009484 品番OCY-G01-W-X-20
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。

最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 制御方式メータイン 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8] 制御ポートAB両ポート バルブ種類流量制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする