NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の その他バルブ
フローレギュレーターモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07009511
品番
OCY-G01-W-Y-20
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)
25
仕様
チェック弁付
質量(kg)
1.3
管接続口径
1/8
制御方式
メータアウト
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(チェック弁)0.08[0.8]
制御ポート
AB両ポート
バルブ種類
流量制御弁