NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の マニホールドブロック
ゲージ取り出しブロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07009527
品番
OK-G01-P-20
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。
ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25(255)
質量(kg)
0.6
取付方式
ガスケット取付形
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
50