NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
流量(L/min)
80
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35.7〜214]
注文コード
07009597
品番
OG-G03-P3-51
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・圧力調整範囲
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
一部の回路を主回路より低い圧力で使用する場合のバルブをモジュラー化したバルブです。
1次側主回路の圧力が変動しても、減圧された2次側圧力は調整された一定圧力を保持します。
最高使用圧力(MPa)
25
質量(kg)
3.8
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
3.5〜21[35.7〜214]
流量(L/min)
80
制御ポート
Pポート
バルブ種類
圧力制御弁